648.50 CHF/ Unitéhors TVA
701.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 648.50 CHF | - |
4+ | 577.50 CHF | 10.95% |
10+ | 506.00 CHF | 21.97% |
20+ | 457.00 CHF | 29.53% |
30+ | 426.50 CHF | 34.23% |
50+ | 415.50 CHF | 35.93% |
100+ | 405.00 CHF | 37.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |