363.50 CHF/ Unitéhors TVA
392.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 363.50 CHF | - |
4+ | 312.50 CHF | 14.03% |
10+ | 274.00 CHF | 24.62% |
20+ | 245.00 CHF | 32.60% |
30+ | 229.00 CHF | 37.00% |
50+ | 223.00 CHF | 38.65% |
100+ | 215.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |