352.00 CHF/ Unitéhors TVA
380.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 352.00 CHF | - |
4+ | 303.00 CHF | 13.92% |
10+ | 266.00 CHF | 24.43% |
20+ | 238.00 CHF | 32.39% |
30+ | 222.00 CHF | 36.93% |
50+ | 216.50 CHF | 38.49% |
100+ | 208.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |