317.50 CHF/ Unitéhors TVA
343.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 317.50 CHF | - |
4+ | 273.00 CHF | 14.02% |
10+ | 239.50 CHF | 24.57% |
20+ | 213.50 CHF | 32.76% |
30+ | 199.00 CHF | 37.32% |
50+ | 194.00 CHF | 38.90% |
100+ | 187.00 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |