612.00 CHF/ Unitéhors TVA
661.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 612.00 CHF | - |
4+ | 544.00 CHF | 11.11% |
10+ | 477.00 CHF | 22.06% |
20+ | 431.00 CHF | 29.58% |
30+ | 402.00 CHF | 34.31% |
50+ | 391.50 CHF | 36.03% |
100+ | 382.00 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Dimension selon French R | NF-R50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |