325.00 CHF/ Unitéhors TVA
351.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 325.00 CHF | - |
4+ | 279.50 CHF | 14.00% |
10+ | 245.00 CHF | 24.62% |
20+ | 219.00 CHF | 32.62% |
30+ | 204.50 CHF | 37.08% |
50+ | 199.00 CHF | 38.77% |
100+ | 192.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |