339.50 CHF/ Unitéhors TVA
367.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 339.50 CHF | - |
4+ | 292.00 CHF | 13.99% |
10+ | 256.00 CHF | 24.59% |
20+ | 229.50 CHF | 32.40% |
30+ | 214.00 CHF | 36.97% |
50+ | 208.50 CHF | 38.59% |
100+ | 200.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |