Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 1,78x1,78 AS568-004

  • ERIKS:14971781
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

27.70 CHF/ Unitéhors TVA

29.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.70 CHF

-

4+

23.70 CHF

14.44%

10+

20.70 CHF

25.27%

20+

18.60 CHF

32.85%

30+

17.40 CHF

37.18%

50+

16.90 CHF

38.99%

100+

16.40 CHF

40.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
1.78 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
004
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C