37.30 CHF/ Unitéhors TVA
40.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.30 CHF | - |
4+ | 32.10 CHF | 13.94% |
10+ | 28.20 CHF | 24.40% |
20+ | 25.10 CHF | 32.71% |
30+ | 23.50 CHF | 37.00% |
50+ | 22.90 CHF | 38.61% |
100+ | 22.10 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 102 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |