Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-390 532,18x5,33

  • ERIKS:14774008
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® est conçu pour assurer l’étanchéité à la vapeur et à l’huile dans le cadre d’une utilisation statique ou dynamique lente. Ce produit résiste à des températures élevés et des produits chimiques puissants en association avec une pression importante. Il est beaucoup utilisé dans le secteur de la transformation chimique et dans l’industrie du gaz et du pétrole offshore.
Ajouter à la liste

3'750.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'053.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'750.00 CHF

-

4+

3'399.00 CHF

9.36%

10+

3'372.00 CHF

10.08%

20+

3'346.00 CHF

10.77%

30+

3'321.00 CHF

11.44%

50+

3'271.00 CHF

12.77%

100+

3'246.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
532.18 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
390
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
7090
Plage de température
de -26 jusqu'à 325 °C