3'600.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'891.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'600.00 CHF | - |
4+ | 3'262.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'237.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'212.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'188.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'140.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'116.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.78 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |