

3'474.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'755.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'474.00 CHF | - |
4+ | 3'148.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'124.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'100.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'076.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'030.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'007.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 481.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |