Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-907 13,46x2,08

  • ERIKS:14773823
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

49.70 CHF/ Unitéhors TVA

53.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.70 CHF

-

4+

42.90 CHF

13.68%

10+

37.60 CHF

24.35%

20+

33.60 CHF

32.39%

30+

31.40 CHF

36.82%

50+

30.60 CHF

38.43%

100+

29.40 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
13.46 mm
Diamètre du cordon
2.08 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
907