Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-474 633,48x6,99

  • ERIKS:14774974
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

5'870.00 CHF/ Unitéhors TVA

6'345.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5'870.00 CHF

-

4+

5'320.00 CHF

9.37%

10+

5'275.00 CHF

10.14%

20+

5'235.00 CHF

10.82%

30+

5'195.00 CHF

11.50%

50+

5'120.00 CHF

12.78%

100+

5'080.00 CHF

13.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
633.48 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
474