4'994.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'398.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'994.00 CHF | - |
4+ | 4'525.00 CHF | 9.39% |
10+ | 4'490.00 CHF | 10.09% |
20+ | 4'456.00 CHF | 10.77% |
30+ | 4'422.00 CHF | 11.45% |
50+ | 4'355.00 CHF | 12.80% |
100+ | 4'323.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.26 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |