4'756.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'141.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'756.00 CHF | - |
4+ | 4'310.00 CHF | 9.38% |
10+ | 4'277.00 CHF | 10.07% |
20+ | 4'244.00 CHF | 10.77% |
30+ | 4'212.00 CHF | 11.44% |
50+ | 4'148.00 CHF | 12.78% |
100+ | 4'117.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.86 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 469 |