Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-465 456,06x6,99

  • ERIKS:14774837
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

4'306.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'654.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4'306.00 CHF

-

4+

3'903.00 CHF

9.36%

10+

3'872.00 CHF

10.08%

20+

3'843.00 CHF

10.75%

30+

3'813.00 CHF

11.45%

50+

3'756.00 CHF

12.77%

100+

3'728.00 CHF

13.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
456.06 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
465