4'201.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'541.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'201.00 CHF | - |
4+ | 3'808.00 CHF | 9.35% |
10+ | 3'778.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'749.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'720.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'664.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'637.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 443.36 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |