3'619.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'912.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'619.00 CHF | - |
4+ | 3'280.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'254.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'229.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'205.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'157.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'133.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Dimension selon French R | NF-R87 |