3'277.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'542.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'277.00 CHF | - |
4+ | 2'970.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'947.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'924.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'902.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'858.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'837.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 342.27 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Dimension selon French R | NF-R84 |