2'907.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'142.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'907.00 CHF | - |
4+ | 2'634.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'614.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'594.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'574.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'535.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'517.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Dimension selon French R | NF-R81 |