2'827.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'055.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'827.00 CHF | - |
4+ | 2'562.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'542.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'523.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'503.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'466.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'447.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |