Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-450 NF-R78 266,07x6,99

  • ERIKS:14774624
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

2'575.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'783.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'575.00 CHF

-

4+

2'333.00 CHF

9.40%

10+

2'315.00 CHF

10.10%

20+

2'297.00 CHF

10.80%

30+

2'280.00 CHF

11.46%

50+

2'245.00 CHF

12.82%

100+

2'229.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
266.07 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
450
Dimension selon French R
NF-R78