2'457.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'656.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'457.00 CHF | - |
4+ | 2'227.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'210.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'193.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'176.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'143.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'127.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Dimension selon French R | NF-R77 |