Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-446 NF-R74 215,27x6,99

  • ERIKS:14774563
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

2'127.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'299.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'127.00 CHF

-

4+

1'928.00 CHF

9.36%

10+

1'913.00 CHF

10.06%

20+

1'898.00 CHF

10.77%

30+

1'884.00 CHF

11.42%

50+

1'855.00 CHF

12.79%

100+

1'842.00 CHF

13.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
215.27 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
446
Dimension selon French R
NF-R74