2'035.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'199.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'035.00 CHF | - |
4+ | 1'844.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'830.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'816.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'802.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'775.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'761.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Dimension selon French R | NF-R73 |