Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-443 NF-R71 189,87x6,99

  • ERIKS:14774518
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'719.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'858.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'719.00 CHF

-

4+

1'584.00 CHF

7.85%

10+

1'558.00 CHF

9.37%

20+

1'411.00 CHF

17.92%

30+

1'317.00 CHF

23.39%

50+

1'282.00 CHF

25.42%

100+

1'271.00 CHF

26.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
189.87 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
443
Dimension selon French R
NF-R71