1'627.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'758.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'627.00 CHF | - |
4+ | 1'473.00 CHF | 9.47% |
10+ | 1'449.00 CHF | 10.94% |
20+ | 1'311.00 CHF | 19.42% |
30+ | 1'224.00 CHF | 24.77% |
50+ | 1'192.00 CHF | 26.74% |
100+ | 1'181.00 CHF | 27.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Dimension selon French R | NF-R69 |