1'556.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'682.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'556.00 CHF | - |
4+ | 1'409.00 CHF | 9.45% |
10+ | 1'385.00 CHF | 10.99% |
20+ | 1'253.00 CHF | 19.47% |
30+ | 1'170.00 CHF | 24.81% |
50+ | 1'139.00 CHF | 26.80% |
100+ | 1'130.00 CHF | 27.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |