1'527.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'650.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'527.00 CHF | - |
4+ | 1'346.00 CHF | 11.85% |
10+ | 1'325.00 CHF | 13.23% |
20+ | 1'199.00 CHF | 21.48% |
30+ | 1'119.00 CHF | 26.72% |
50+ | 1'090.00 CHF | 28.62% |
100+ | 1'080.00 CHF | 29.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Dimension selon French R | NF-R67 |