Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-437 NF-R65 151,77x6,99

  • ERIKS:14774430
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'445.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'562.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'445.00 CHF

-

4+

1'269.00 CHF

12.18%

10+

1'234.00 CHF

14.60%

20+

1'117.00 CHF

22.70%

30+

1'042.00 CHF

27.89%

50+

1'015.00 CHF

29.76%

100+

997.50 CHF

30.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
151.77 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
437
Dimension selon French R
NF-R65