Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-432 NF-R60 135,89x6,99

  • ERIKS:14774354
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'334.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'442.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'334.00 CHF

-

4+

1'190.00 CHF

10.79%

10+

1'043.00 CHF

21.81%

20+

1'009.00 CHF

24.36%

30+

941.50 CHF

29.42%

50+

917.00 CHF

31.26%

100+

902.50 CHF

32.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
135.89 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
432
Dimension selon French R
NF-R60