Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-393 608,08x5,33

  • ERIKS:14774114
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

4'431.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'789.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4'431.00 CHF

-

4+

4'016.00 CHF

9.37%

10+

3'985.00 CHF

10.07%

20+

3'954.00 CHF

10.77%

30+

3'924.00 CHF

11.44%

50+

3'865.00 CHF

12.77%

100+

3'836.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
608.08 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
393