4'141.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'476.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'141.00 CHF | - |
4+ | 3'753.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'724.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'695.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'667.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'612.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'585.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |