Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-389 506,78x5,33

  • ERIKS:14773976
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

3'774.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'079.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'774.00 CHF

-

4+

3'420.00 CHF

9.38%

10+

3'394.00 CHF

10.07%

20+

3'368.00 CHF

10.76%

30+

3'342.00 CHF

11.45%

50+

3'292.00 CHF

12.77%

100+

3'267.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
506.78 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
389