3'062.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'310.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'062.00 CHF | - |
4+ | 2'775.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'753.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'732.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'711.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'671.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'651.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |