2'722.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'942.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'722.00 CHF | - |
4+ | 2'467.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'448.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'429.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'410.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'374.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'356.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |