2'537.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'742.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'537.00 CHF | - |
4+ | 2'299.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'281.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'264.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'247.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'213.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'196.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |