2'182.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'358.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'182.00 CHF | - |
4+ | 1'978.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'962.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'947.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'932.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'903.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'889.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |