1'972.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'131.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'972.00 CHF | - |
4+ | 1'787.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'774.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'760.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'747.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'720.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'707.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |