1'945.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'102.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'945.00 CHF | - |
4+ | 1'763.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'749.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'735.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'722.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'696.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'684.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |