1'880.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'032.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'880.00 CHF | - |
4+ | 1'704.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'690.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'677.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'665.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'640.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'627.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |