1'695.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'832.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'695.00 CHF | - |
4+ | 1'536.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'524.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'512.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'501.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'478.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'467.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |