1'441.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'557.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'441.00 CHF | - |
4+ | 1'280.00 CHF | 11.17% |
10+ | 1'122.00 CHF | 22.14% |
20+ | 1'046.00 CHF | 27.41% |
30+ | 976.00 CHF | 32.27% |
50+ | 951.00 CHF | 34.00% |
100+ | 933.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |