1'190.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'286.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'190.00 CHF | - |
4+ | 1'058.00 CHF | 11.09% |
10+ | 927.50 CHF | 22.06% |
20+ | 866.00 CHF | 27.23% |
30+ | 808.00 CHF | 32.10% |
50+ | 787.00 CHF | 33.87% |
100+ | 770.50 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |