Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-358 142,24x5,33

  • ERIKS:14773111
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'169.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'263.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'169.00 CHF

-

4+

1'040.00 CHF

11.04%

10+

911.50 CHF

22.03%

20+

849.00 CHF

27.37%

30+

792.50 CHF

32.21%

50+

772.00 CHF

33.96%

100+

757.50 CHF

35.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
142.24 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
358