Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-356 135,89x5,33

  • ERIKS:14773052
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'140.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'232.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'140.00 CHF

-

4+

1'015.00 CHF

10.96%

10+

890.00 CHF

21.93%

20+

816.00 CHF

28.42%

30+

761.50 CHF

33.20%

50+

742.00 CHF

34.91%

100+

727.00 CHF

36.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
135.89 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
356