Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-349 NF-R52 113,67x5,33

  • ERIKS:14772860
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

926.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'001.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

926.50 CHF

-

4+

824.50 CHF

11.01%

10+

723.00 CHF

21.96%

20+

652.50 CHF

29.57%

30+

609.00 CHF

34.27%

50+

593.00 CHF

36.00%

100+

578.00 CHF

37.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
113.67 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
349
Dimension selon French R
NF-R52