Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-348 NF-R51 110,49x5,33

  • ERIKS:14772837
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

906.00 CHF/ Unitéhors TVA

979.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

906.00 CHF

-

4+

804.50 CHF

11.20%

10+

705.00 CHF

22.19%

20+

638.00 CHF

29.58%

30+

595.50 CHF

34.27%

50+

580.00 CHF

35.98%

100+

565.00 CHF

37.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
110.49 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
348
Dimension selon French R
NF-R51