Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-340 NF-R43 85,09x5,33

  • ERIKS:14772633
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

693.50 CHF/ Unitéhors TVA

749.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

693.50 CHF

-

4+

616.50 CHF

11.10%

10+

540.50 CHF

22.06%

20+

489.00 CHF

29.49%

30+

456.50 CHF

34.17%

50+

444.50 CHF

35.90%

100+

433.00 CHF

37.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
85.09 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
340
Dimension selon French R
NF-R43